※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
直進ノズル CCPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
噴出量(L/min)
(標準圧力時)56.9
(標準圧力時)104
(標準圧力時)13.6
(標準圧力時)22.3
(標準圧力時)32.2
(標準圧力時)44.5
(標準圧力時)56.9
(標準圧力時)71.7
(標準圧力時)89
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76746846
品番
1/4MCCP569S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)
3
ねじサイズ
R1/4
材質
S303
規格
(噴量)569
噴出量(L/min)
(標準圧力時)56.9
オリフィス径(Φmm)
4
質量(g)
20