※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
直進ノズル(丸底仕様) CCRPシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
ねじサイズ
R1/4
R1/4
R1/8
噴出量(L/min)
(標準圧力時)2.98
(標準圧力時)0.52
(標準圧力時)0.74
(標準圧力時)1.01
(標準圧力時)1.32
(標準圧力時)1.67
(標準圧力時)2.07
(標準圧力時)2.5
(標準圧力時)2.98
(標準圧力時)3.49
(標準圧力時)4.05
(標準圧力時)4.65
(標準圧力時)5.97
(標準圧力時)8.26
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76746943
品番
1/4MCCRPΦ1.2S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)
2
ねじサイズ
R1/4
材質
S303
噴出量(L/min)
(標準圧力時)2.98
質量(g)
17