曜日別特売
1/8MCCRPΦ0.7S303 直進ノズル(丸底仕様) CCRPシリーズ いけうち 76747029

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/8MCCRPΦ0.7S303 直進ノズル(丸底仕様) CCRPシリーズ いけうち 76747029
1/8MCCRPΦ0.7S303 直進ノズル(丸底仕様) CCRPシリーズ いけうち 76747029

直進ノズル(丸底仕様) CCRPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ねじサイズR1/8
噴出量(L/min)(標準圧力時)1.01
内容量1個注文コード76747029品番1/8MCCRPΦ0.7S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。

標準操作圧力(MPa)2ねじサイズR1/8材質S303噴出量(L/min)(標準圧力時)1.01質量(g)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする