3/8MCMPΦ1.0TS303 直進ノズル(トリミング用) CMP-Tシリーズ いけうち 76747275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8MCMPΦ1.0TS303 直進ノズル(トリミング用) CMP-Tシリーズ いけうち 76747275
3/8MCMPΦ1.0TS303 直進ノズル(トリミング用) CMP-Tシリーズ いけうち 76747275

直進ノズル(トリミング用) CMP-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
噴出量(L/min)(標準圧力時)1.34
質量(g)40
内容量1個注文コード76747275品番3/8MCMPΦ1.0TS303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

突き抜けるように強い打力、かつ乱れのない透明棒流を発生させる直進ノズル。

標準操作圧力(MPa)1ねじサイズR3/8材質PA(スリーブ)、NBR(Oリング)、S303(その他)噴出量(L/min)(標準圧力時)1.34ストレーナー-質量(g)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする