※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
その他ノズル(液攪拌用) EJXシリーズ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
ねじサイズ
R3/4
R1/2
R1/4
R1/8
R3/4
R3/8
材質
S303
PP
S303
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76748526
品番
3/4MEJX1-30S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
液中で噴射した際ノズル内が負圧になることで周囲の液体を吸い込み、
供給液量の3~4倍の液量を吐出するノズル。
標準操作圧力(MPa)
0.05
ねじサイズ
R3/4
材質
S303
規格
(供給量)30
供給空気量(L/min)
(標準圧力時)30
吐出量(L/min)
(標準圧力時:参考値)86
異物通過径(mm)
7.7
質量(g)
420