※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
扇形ノズル(少量噴霧) BIMVシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
ねじサイズ
(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8、(パイロットエア)Rc1/8
噴射角度
110
規格
(空気消費量)04
注文コード
76749874
品番
BIMV11004S303+SPBS303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・噴射角度・規格
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体扇形ノズル。
材質
S303
噴射角度
110
規格
(空気消費量)04
アダプタタイプ
SPB形
ねじサイズ
(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8、(パイロットエア)Rc1/8
粒子径(μm)
(平均)20~100
異物通過径(mm)
(チップ噴口)0.3、(液)0.9、(空気)0.9
質量(g)
146