曜日別特売
BIMV11004S303+USPBS303 扇形ノズル(少量噴霧) BIMVシリーズ いけうち 76749883

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BIMV11004S303+USPBS303 扇形ノズル(少量噴霧) BIMVシリーズ いけうち 76749883
BIMV11004S303+USPBS303 扇形ノズル(少量噴霧) BIMVシリーズ いけうち 76749883

扇形ノズル(少量噴霧) BIMVシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ねじサイズ(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8、(パイロットエア)Rc1/8噴射角度110規格(空気消費量)04注文コード76749883品番BIMV11004S303+USPBS303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体扇形ノズル。

材質S303噴射角度110規格(空気消費量)04アダプタタイプUSPB形ねじサイズ(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8、(パイロットエア)Rc1/8粒子径(μm)(平均)20~100異物通過径(mm)(チップ噴口)0.3、(液)0.9、(空気)0.9質量(g)146
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする