※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
充円錐ノズル SETOJetシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
規格
(空気消費量)04、(噴量)05
(空気消費量)04、(噴量)05
(空気消費量)04、(噴量)07
(空気消費量)04、(噴量)10
(空気消費量)075、(噴量)07
(空気消費量)075、(噴量)10
(空気消費量)15、(噴量)10
(空気消費量)15、(噴量)20
(空気消費量)22、(噴量)10
(空気消費量)22、(噴量)20
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76751195
品番
SETO0405S303+TS303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
平均粒子径が60μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズル。
材質
S303
規格
(空気消費量)04、(噴量)05
ねじサイズ
(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8
粒子径(μm)
(平均)20~60
異物通過径(mm)
(液)0.5、(空気)0.1
質量(g)
85