曜日別特売
SETO0407S303+TS303 充円錐ノズル SETOJetシリーズ いけうち 76751204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SETO0407S303+TS303 充円錐ノズル SETOJetシリーズ いけうち 76751204
SETO0407S303+TS303 充円錐ノズル SETOJetシリーズ いけうち 76751204

充円錐ノズル SETOJetシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
規格(空気消費量)04、(噴量)07
内容量1個注文コード76751204品番SETO0407S303+TS303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

平均粒子径が60μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズル。

材質S303規格(空気消費量)04、(噴量)07ねじサイズ(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8粒子径(μm)(平均)20~60異物通過径(mm)(液)0.7、(空気)0.1質量(g)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする