※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
充円錐ノズル SETOJetシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
規格
(空気消費量)04、(噴量)10
(空気消費量)04、(噴量)05
(空気消費量)04、(噴量)07
(空気消費量)04、(噴量)10
(空気消費量)075、(噴量)07
(空気消費量)075、(噴量)10
(空気消費量)15、(噴量)10
(空気消費量)15、(噴量)20
(空気消費量)22、(噴量)10
(空気消費量)22、(噴量)20
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76751229
品番
SETO0410S303+TS303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
平均粒子径が60μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズル。
材質
S303
規格
(空気消費量)04、(噴量)10
ねじサイズ
(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8
粒子径(μm)
(平均)20~60
異物通過径(mm)
(液)1、(空気)0.1
質量(g)
85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76751229
SETO0410S303+TS303
76751213
SETO0410S303+TS303
充円錐ノズル SETOJetシリーズ
いけうち
1個
¥
19,980
税込
¥21,978
注文コードが変更になりました