曜日別特売
1/8VVEA6010S303 扇形ノズル VVEAシリーズ いけうち 76751299

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/8VVEA6010S303 扇形ノズル VVEAシリーズ いけうち 76751299
1/8VVEA6010S303 扇形ノズル VVEAシリーズ いけうち 76751299

扇形ノズル VVEAシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
噴射角度10
異物通過径(mm)(チップ噴口)1.4、(液)1.1、(空気)1.3
(チップ噴口)1.4、(液)1.1、(空気)1.3
(チップ噴口)1、(液)1.1、(空気)1.3
(チップ噴口)1.5、(液)1.6、(空気)1.6
(チップ噴口)1.6、(液)1.9、(空気)1.9
(チップ噴口)1.1、(液)1.6、(空気)1.6
(チップ噴口)1.3、(液)1.9、(空気)1.9
内容量1個注文コード76751299品番1/8VVEA6010S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

平均粒子径が50μm以上の細霧を発生する2流体扇形ノズル。

材質S303噴射角度10ねじサイズ(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8粒子径(μm)(平均)20~250異物通過径(mm)(チップ噴口)1.4、(液)1.1、(空気)1.3質量(g)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする