1/8MTF-R8-008S316L-IN 直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズ いけうち 76751624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/8MTF-R8-008S316L-IN 直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズ いけうち 76751624
1/8MTF-R8-008S316L-IN 直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズ いけうち 76751624
1/8MTF-R8-008S316L-IN 直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズ いけうち 76751624

直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
口径(Φmm)0.8
内容量1個注文コード76751624品番1/8MTF-R8-008S316L-IN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

8個の孔から強力な直進エアーを噴射。

ねじサイズR1/8口径(Φmm)0.8孔数8材質S316L相当最高使用圧力(kPa)1耐熱温度(℃)400質量(g)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする