曜日別特売
1/4MVZ450S303 扇形ノズル(分解可能) VZシリーズ いけうち 76751746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4MVZ450S303 扇形ノズル(分解可能) VZシリーズ いけうち 76751746
1/4MVZ450S303 扇形ノズル(分解可能) VZシリーズ いけうち 76751746

扇形ノズル(分解可能) VZシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじサイズR1/4
規格(噴量)450
内容量1個注文コード76751746品番1/4MVZ450S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
標準操作圧力(MPa)0.3ねじサイズR1/4材質S303規格(噴量)450空気消費量(L/min)(標準圧力時)443吐出量(標準圧力時)20kg/hr異物通過径(mm)0.9耐熱温度(℃)400質量(g)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする