曜日別特売
3/8MVZ550S303 扇形ノズル(分解可能) VZシリーズ いけうち 76751773

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8MVZ550S303 扇形ノズル(分解可能) VZシリーズ いけうち 76751773
3/8MVZ550S303 扇形ノズル(分解可能) VZシリーズ いけうち 76751773

扇形ノズル(分解可能) VZシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ねじサイズR3/8
規格(噴量)550
内容量1個注文コード76751773品番3/8MVZ550S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
標準操作圧力(MPa)0.3ねじサイズR3/8材質S303規格(噴量)550空気消費量(L/min)(標準圧力時)551吐出量(標準圧力時)24.9kg/hr異物通過径(mm)0.9耐熱温度(℃)400質量(g)73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする