CMCR-9060(LBR)×2 本棚 コミック収納ラック 4段 YAMAZEN(山善) 76752367

CMCR-9060(LBR)×2 本棚 コミック収納ラック 4段 YAMAZEN(山善) 76752367
CMCR-9060(LBR)×2 本棚 コミック収納ラック 4段 YAMAZEN(山善) 76752367
CMCR-9060(LBR)×2 本棚 コミック収納ラック 4段 YAMAZEN(山善) 76752367
CMCR-9060(LBR)×2 本棚 コミック収納ラック 4段 YAMAZEN(山善) 76752367
CMCR-9060(LBR)×2 本棚 コミック収納ラック 4段 YAMAZEN(山善) 76752367
CMCR-9060(LBR)×2 本棚 コミック収納ラック 4段 YAMAZEN(山善) 76752367
CMCR-9060(LBR)×2 本棚 コミック収納ラック 4段 YAMAZEN(山善) 76752367
CMCR-9060(LBR)×2 本棚 コミック収納ラック 4段 YAMAZEN(山善) 76752367
CMCR-9060(LBR)×2 本棚 コミック収納ラック 4段 YAMAZEN(山善) 76752367
CMCR-9060(LBR)×2 本棚 コミック収納ラック 4段 YAMAZEN(山善) 76752367
CMCR-9060(LBR)×2 本棚 コミック収納ラック 4段 YAMAZEN(山善) 76752367
CMCR-9060(LBR)×2 本棚 コミック収納ラック 4段 YAMAZEN(山善) 76752367

本棚 コミック収納ラック 4段

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1セット(2台)
ライトブラウン(木目)
内容量1セット(2台)注文コード76752367品番CMCR-9060(LBR)×2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

コミック、DVD、CD、文庫本など本やソフト収納に最適なラック。奥行スリムで省スペースデザイン。

用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとしてライトブラウン(木目)棚板耐荷重(kg)10(1枚あたり)質量(kg)7.5材質(本体)プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード段数4棚板数(枚)固定:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×170×890内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:560×150×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×17×89組立時間約20~30分収納の目安コミック:148冊、B6コミック:140冊、DVD:172枚、文庫本:148冊内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×15×20(収納部)
注意
※組み立てにはプラスドライバーが必要です。予めご用意お願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする