CMCR-9060(JW3D) 本棚 コミック収納ラック 4段 YAMAZEN(山善) 76752769

 

CMCR-9060(JW3D) 本棚 コミック収納ラック 4段 YAMAZEN(山善) 76752769
CMCR-9060(JW3D) 本棚 コミック収納ラック 4段 YAMAZEN(山善) 76752769
CMCR-9060(JW3D) 本棚 コミック収納ラック 4段 YAMAZEN(山善) 76752769
CMCR-9060(JW3D) 本棚 コミック収納ラック 4段 YAMAZEN(山善) 76752769
CMCR-9060(JW3D) 本棚 コミック収納ラック 4段 YAMAZEN(山善) 76752769
CMCR-9060(JW3D) 本棚 コミック収納ラック 4段 YAMAZEN(山善) 76752769
CMCR-9060(JW3D) 本棚 コミック収納ラック 4段 YAMAZEN(山善) 76752769
CMCR-9060(JW3D) 本棚 コミック収納ラック 4段 YAMAZEN(山善) 76752769
CMCR-9060(JW3D) 本棚 コミック収納ラック 4段 YAMAZEN(山善) 76752769
CMCR-9060(JW3D) 本棚 コミック収納ラック 4段 YAMAZEN(山善) 76752769
CMCR-9060(JW3D) 本棚 コミック収納ラック 4段 YAMAZEN(山善) 76752769
CMCR-9060(JW3D) 本棚 コミック収納ラック 4段 YAMAZEN(山善) 76752769
CMCR-9060(JW3D) 本棚 コミック収納ラック 4段 YAMAZEN(山善) 76752769
CMCR-9060(JW3D) 本棚 コミック収納ラック 4段 YAMAZEN(山善) 76752769
CMCR-9060(JW3D) 本棚 コミック収納ラック 4段 YAMAZEN(山善) 76752769
CMCR-9060(JW3D) 本棚 コミック収納ラック 4段 YAMAZEN(山善) 76752769
CMCR-9060(JW3D) 本棚 コミック収納ラック 4段 YAMAZEN(山善) 76752769
CMCR-9060(JW3D) 本棚 コミック収納ラック 4段 YAMAZEN(山善) 76752769
CMCR-9060(JW3D) 本棚 コミック収納ラック 4段 YAMAZEN(山善) 76752769
CMCR-9060(JW3D) 本棚 コミック収納ラック 4段 YAMAZEN(山善) 76752769

本棚 コミック収納ラック 4段

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1台
ホワイトウォッシュ(新_木目調)
内容量1台注文コード76752769品番CMCR-9060(JW3D)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コミック、DVD、CD、文庫本など本やソフト収納に最適なラック。奥行スリムで省スペースデザイン。

用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとしてホワイトウォッシュ(新_木目調)棚板耐荷重(kg)10(1枚あたり)質量(kg)7.5材質(本体)プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード段数4棚板数(枚)固定:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×170×890内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:560×150×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×17×89組立時間約20~30分収納の目安コミック:148冊、B6コミック:140冊、DVD:172枚、文庫本:148冊内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×15×20(収納部)
注意
※組み立てにはプラスドライバーが必要です。予めご用意お願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする