用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブル、移動デスクとして幅(mm)800奥行(mm)400高さ(mm)700材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)質量(kg)8色アンティークアイボリーキャスター4個(うちストッパー付2個)天板耐荷重(kg)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×40×70本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×400×700寸法(幅W×奥行D)(cm)80×40(天板有効)