BM-PH-300 PP紐 ワールドクラフト 76753189

※本体

PP紐

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)300
質量(g)213
内容量1個注文コード76753189品番BM-PH-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

ダンボールなどの資材などをまとめるのに便利なPP紐です。水を弾き強度に優れた紐となっております。

太さ(Φmm)約0.1長さ(m)300材質ポリプロピレン(PP)乳白色質量(g)213
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76753198
2025-11-04
用途: 段ボール箱の梱包
農・林・水産業

段ボール箱を梱包したり、新聞紙をまとめたりするのに使えて重宝しています。

対象商品 : 76753198
2025-09-24
用途: 段ボール縛り
その他業種

このコンパクトな大きさが収納しやすいです
コロンとしててなんだか良い

2025-06-02
用途: 新聞や雑誌、段ボールの結束
長野愛知電機株式会社

新聞や雑誌、段ボールの結束など家庭や一般業務で手軽に使え,コストパフォーマンスが高く便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする