曜日別特売
VTS-K200 急勾配用換気棟2P 9.0~10.5寸用 ヨネキン 76759123

 

VTS-K200 急勾配用換気棟2P 9.0~10.5寸用 ヨネキン 76759123
VTS-K200 急勾配用換気棟2P 9.0~10.5寸用 ヨネキン 76759123
VTS-K200 急勾配用換気棟2P 9.0~10.5寸用 ヨネキン 76759123

急勾配用換気棟2P 9.0~10.5寸用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
Z91K ブラック
内容量1箱(1本)注文コード76759123品番VTS-K200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
Z91K ブラック長さ(mm)1980材質塗装ガルバリウム鋼板0.35t/PP樹脂付属品取付ビス×10、捨水切L1840mm×2有効換気面積(cm2)338.4/本面積(m2)基準小屋裏:54.1/本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様及び工事現場への配送は行っておりません。
※上記の場合、キャンセルまたは別途配送費をご負担いただいての手配となりますので予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする