ヨネキン
急勾配用換気棟2P 9.0~10.5寸用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
11日以内出荷とは
色
No513 ダークブルー
Z91K ブラック
Z71K ブラウン
Z31K グリーン
Z51K グレー
TM009 シルバーホワイト
No513 ダークブルー
No528 あかさび色
TB008 Yオレンジ
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
76759175
品番
VTS-K200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色
No513 ダークブルー
長さ(mm)
1980
材質
塗装ガルバリウム鋼板0.35t/PP樹脂
付属品
取付ビス×10、捨水切L1840mm×2
有効換気面積(cm
2
)
338.4/本
面積(m
2
)
基準小屋裏:54.1/本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様及び工事現場への配送は行っておりません。
※上記の場合、キャンセルまたは別途配送費をご負担いただいての手配となりますので予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。