出張点検で使用しています。
2024年1月に購入し、ほぼ毎日使っています。
電池はすぐ無くなるので充電式の単4でローテーションしています。
かなり明るく照射物が近すぎると白飛びして見にくく感じるくらいです。
変に光量調整機能もないのでシンプルで使いやすいです。
しかし10月3日の今日、軍手をしたまま左腕のペン差しからこのライトを取ろうとした時に落としてしまいそのままご臨終…
他のレビューにもあった通り衝撃にはちょっと弱いかなと感じました。
しかしながら、このサイズ、この光量でこの価格のライトはそうそう無いのでもう一度リピ買い確定です。
欲を言えばライト後端にローレット加工があれば滑って落とすこともないのかなと思います。
そんな不満すら吹き飛ぶ低価格、、魅力的な商品です。
配線施工時点検口内へ配線するときにルート確認など薄暗い箇所を照らすときに頻繁に使用するので重宝している。
今回2度目の購入です。
価格の割に明るくスイッチもオン/オフなので使いやすいです。
明るさに切り替えがあると面倒なので・・・
ただ衝撃に弱いのが弱点ですね
作業中、落としてしまうので
でもまた壊れたら購入すると思います。
GENTOSのフルークス ペンライトを使用中、もう少し明るさが欲しいので購入、フルークスが堅牢で何より電源ボタン、電池ボックスの蓋のねじ山部分が精密で耐久性があるため、こちらもそうだろうと思い購入、だがしかしなんか弱そう、先のボタンとねじ山部分も少し残念な仕上がり、照射範囲光量ともに自分的に買ってよかったと思える性能だっただけに、少し残念これからの使用で耐久性はどうか確かめてみます、ちなみにフルークスは3年使って、まだまだ健在なため、3年は持ってほしいところです。