曜日別特売
SNM-H132D SNMシリーズ シンプルトーチ3x2 GENTOS 76759708

 

SNM-H132D SNMシリーズ シンプルトーチ3x2 GENTOS 76759708
SNM-H132D SNMシリーズ シンプルトーチ3x2 GENTOS 76759708
SNM-H132D SNMシリーズ シンプルトーチ3x2 GENTOS 76759708
SNM-H132D SNMシリーズ シンプルトーチ3x2 GENTOS 76759708

SNMシリーズ シンプルトーチ3x2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード76759708品番SNM-H132D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
単3×2本電池式モデル
単3アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力
6時間の連続点灯が可能
テールスイッチでON/OFF
テスト用電池付属

用途
1m落下耐久とIPX4の防滴対応
電源単3アルカリ電池×2本(付属)明るさ(Lm)200直径×長さL(Φmm×mm)約21.8×151.9防塵防水性能X4質量(g)122連続点灯時間(時間)約6照射距離(m)最大約111落下耐久(m)1付属品テスト用電池
注意
※エネループ、エボルタ使用可能。

商品説明動画

GENTOS SNM-H132D点灯パターン
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
1が参考にしています
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする