曜日別特売
TIME6203 ブリネル硬度計TIME620 TIME 76762237

ブリネル硬度計TIME620

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1台注文コード76762237品番TIME6203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,867,800
販売価格(税別)
1,698,000

TIME6203 デジタルブリネル硬度計は、精密機械構造と閉ループ制御システムを組み合わせたマイコン制御ブリネル硬度計です。この機器は、重量のない自動化された試験力アプリケーションを採用しており、0.5‰の精度圧縮センサをフィードバックに使用し、CPU制御システムは試験中に失われた試験力を自動的に補償します。圧痕インデントはデジタルマイクロ接眼レンズで直接測定することができ、試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数、変換スケール、日付と時間を大画面で直感的に表示可能。圧痕インデント長さを測定した後、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値を取得し画面に表示することが可能。テスト結果は、内蔵プリンタで測定値をチェックしたりプリントアウトしたり、RS232 インターフェイスでコンピュータに接続し保存することが可能。本器には、ユーザーのご要望による、ビデオスクリーン測定装置とCCD 画像イメージ自動測定システムを装備することが可能。

仕様試験力:kgf:62.5kgf・100kgf・125kgf・187.5kgf・250kgf・500kgf・750kgf・1000kgf・1500kgf・3000kgf 、N:612.9N・980.7N・1226N・1839N・2452N・4903N・7355N・9807N・14710N・29420N、硬度試験測定範囲:3.18-653HBW、硬さの読み方:LCDディスプレイ、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS、顕微鏡:20x目盛り顕微鏡、ドラムホイールの最小値:1.25um、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:220mm、圧子中心から機械壁までの距離:135mm、実行標準:ISO6506・ASTME10-12・JISZ2243・GB/T231.2電源AC100-220V・50Hzデータ出力内蔵プリンタ・RS232インターフェイス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする