曜日別特売
TIME3200 表面粗さ計 TIME3200(旧TR200) TIME 76763427

TIME3200 表面粗さ計 TIME3200(旧TR200) TIME 76763427
TIME3200 表面粗さ計 TIME3200(旧TR200) TIME 76763427
TIME3200 表面粗さ計 TIME3200(旧TR200) TIME 76763427
TIME3200 表面粗さ計 TIME3200(旧TR200) TIME 76763427

表面粗さ計 TIME3200(旧TR200)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード76763427品番TIME3200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査
DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。
Tペン型の小型軽量、簡単操作の表面粗さ計です
対応するパラメータによって3種の製品があります
多機能・高性能・低価格
容易な操作メニューソフトウェア
バックライト付大画面 LCD表示
対応13種類の粗さパラメーター表示
自動電源オフ/自動データ保存
PC出力(RS232C)
DIN、ANSI、JIS、ISOに準拠

仕様粗さパラメータ:Ra、Rz、Ry、Rq、Rt、Rp、Rmax、Rv、R3z、RS、RSm、RSk、Rmr、評価されたプロファイル:粗さプロファイル(R)一次プロファイル(P)、測定システム:メートル法、インペリアル、ディスプレー解像度:0.001um、ピックアップ測定範囲:±20um、±40um、±80um、カットオフ長(L):0.25mm / 0.8mm / 2.5mm /オート、評価の長さ:1~5L(選択可能)、トレース長:3-7L(選択可能)、デジタルフィルター:RC、PC-RC、ガウス、DP、最大トレース長:17.5mm /0.71インチ、最小トレース長:1.3mm /0.052インチデータ出力RS232
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする