曜日別特売
TH721 ビッカース硬度計 TIME 76763594

ビッカース硬度計

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1台注文コード76763594品番TH721
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

TH721 デジタルビッカース硬度計は光学、機械、電気技術を統合したハイテク製品であり、試験力の精度を向上させるために、閉ループ制御システムを採用し、測定値の精度及び再現性を高めています。デジタルマイクロ接眼レンズを装備しており、載物台プラットフォームを見上げること、圧痕インデントの対角線を入力することは必要がありません。タッチスクリーンでは試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数および変換スケールを表示することが可能。圧痕インデント長さを測定する際に、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値が計算されて画面に表示されます。CCD 画像自動測定システムを選択可能。

仕様試験力:kgf:1kgf・2kgf・2.5kgf・3kgf・5kgf・10kgf・20kgf・30kgf・50kgf、N:9.80N・19.6N・24.5N・29.4N・49N・98N・196N・294N・490N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:手動切り替え、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:170mm、圧子中心から機械壁までの距離:130mm総合倍率100x・200x光源ハロゲンランプ接眼レンズ10x顕微鏡対物レンズ10x(観測用)・20x(測定用)解像度1um
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする