仕様初期テストフォース:10kgf(98.07N)、総試験力:60kgf(588.4N)・100kgf(980.7N)・150kgf(1471N)、圧子:ダイヤモンドロックウェル圧子・ф1.588mmボール圧子、硬度の読み取り:ダイヤル、最大標本の高さ:185mm、スロート:165mm寸法(mm)520×245×700パッケージサイズ(mm)650×370×950本体質量(kg)78測定基準ISO 6508・ASTM E-18・JIS Z2245・GB/T230.2操作方式手動総質量(kg)100