仕様初期試験力:10kgf(98.07N)、総試験力:60kgf(588.4N)・100kgf(980.7N)・150kgf(1471N)、圧子:ダイヤモンドロックウェル圧子、Φ1.588mmボール圧子、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、硬さの読み方:ロックウェルダイヤル硬度値、滞留時間:2-60s、サンプルの最大高さ:175mm、圧子中心から機械壁までの距離:165mm、外形尺寸:520x215x700mm電源AC100-220V・50Hz分解能0.5HR測定基準ISO 6508・ASTM E-18・JIS Z2245・GB/T230.2