80001211 ミニハイスケアー R型(荒研ぎ専用) 道刃物工業 76768196

80001211 ミニハイスケアー R型(荒研ぎ専用) 道刃物工業 76768196
80001211 ミニハイスケアー R型(荒研ぎ専用) 道刃物工業 76768196
80001211 ミニハイスケアー R型(荒研ぎ専用) 道刃物工業 76768196
80001211 ミニハイスケアー R型(荒研ぎ専用) 道刃物工業 76768196

ミニハイスケアー R型(荒研ぎ専用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード76768196品番80001211
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

彫刻刀研ぎ機ミニハイスケアーの荒研ぎ機特化したバージョン
ミニハイスケアーR型の登場です。
刃先が、バフの掛け過ぎや砥石の当てミスで鈍角になると
いくら仕上げをかけても切れ味はよくなりません。
刃先の状態がひどい場合、ダイヤケアーでの研ぎ降ろしも一苦労。
そんな時の研ぎの効率化にお勧めです!
荒研ぎ用のWA砥石、中研ぎ用のPVA砥石(平と丸2種)、ダイヤ円盤を搭載し
刃物の荒研ぎを強力にサポートします!
ミニハイスケアー2型をお持ちの方で荒研ぎを効率よく行いたい、という方にオススメです。

用途
木彫全般
電源(V)100/600W回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz)寸法(mm)160×110×255質量(kg)約5

商品説明動画

【荒研ぎ専用】ミニハイスケアーR型【使用動画】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする