道刃物工業
高密度バフ 平 80×20mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76768205
品番
80001255
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
高密度に圧縮したフェルトバフです。
青棒のノリが濃い→仕上がりのきめが細かい・バフ自体の型崩れがしにくい→寿命が長い・バフの形状が変化しにくい→刃先が丸ッ刃になりにくい
用途
木彫全般
厚さ(mm)
20
径(Φmm)
80
材質
羊毛フェルト
穴径(Φmm)
10
形状
平(高密度)
商品説明動画
【高密度】ミニハイスケアーに高密度バフを取り付けて彫刻刀を磨いてみた
参考になった