曜日別特売
SH-GDMC-MB マグネ充電器 SH-GDMC-MB STAYER 76768379

 

SH-GDMC-MB マグネ充電器 SH-GDMC-MB STAYER 76768379
SH-GDMC-MB マグネ充電器 SH-GDMC-MB STAYER 76768379
SH-GDMC-MB マグネ充電器 SH-GDMC-MB STAYER 76768379
SH-GDMC-MB マグネ充電器 SH-GDMC-MB STAYER 76768379
SH-GDMC-MB マグネ充電器 SH-GDMC-MB STAYER 76768379
SH-GDMC-MB マグネ充電器 SH-GDMC-MB STAYER 76768379
SH-GDMC-MB マグネ充電器 SH-GDMC-MB STAYER 76768379
SH-GDMC-MB マグネ充電器 SH-GDMC-MB STAYER 76768379
SH-GDMC-MB マグネ充電器 SH-GDMC-MB STAYER 76768379

マグネ充電器 SH-GDMC-MB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード76768379品番SH-GDMC-MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

水だけで繰り返しスマートフォンの充電やLEDランプとして使用できます。自然放電をしないため、10年以上保存ができます。IPX6防水仕様で、屋外使用にも適しています。

用途災害時の備えやレジャーの備品に。防水性IPX6明るさ(Lm)前照灯強130/前照灯弱70/周囲灯100出力電圧(V)DC4.5~5.4出力電流(mA)200~500注水量(mL)180×2USBタイプ1ポート DCPモード高さH×直径(mm×Φmm)206.5×86使用温度(℃)-5~45保管温度(℃)-15~70機能スマートフォンの充電、LEDランプ、ラジオ仕様総発電量:35Wh/1本×4本=140Wh、必要塩分量:15g×2
注意
※使用回数は使い方により異なります。
※充電回数はあくまでも目安であり、使用状況・環境によって異なる場合がございます。
※保管場所や状態により異なる場合があります。 ※4 本製品の防水性能はIPX6となっており、防滴に対して保護されています。水没するような条件では使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする