スマートバリュー
三角コーン
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
1個
1セット(25個)
色
赤
蒼
黄
緑
赤
赤/白反射
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76770418
品番
N163J-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
シーンにあわせて選べるカラーコーン。
材質
ポリエチレン(LDPE)
色
赤
デザイン
無地
高さ(mm)
705
質量(g)
680
対応
N164Jシリーズ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×380×705