曜日別特売
TAP-F37-5KSR 電源タップ サンワサプライ 76853437

TAP-F37-5KSR 電源タップ サンワサプライ 76853437
TAP-F37-5KSR 電源タップ サンワサプライ 76853437
TAP-F37-5KSR 電源タップ サンワサプライ 76853437
TAP-F37-5KSR 電源タップ サンワサプライ 76853437
TAP-F37-5KSR 電源タップ サンワサプライ 76853437

電源タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
電源コード(m)5
内容量1本注文コード76853437品番TAP-F37-5KSR
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。
プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。
スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。
通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチ付です。
雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。
環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。
ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。
RoHS指令に対応しています。

コンセント形状3P抜け止め付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)スイッチ一括集中スイッチ定格15A、125V(合計1500Wまで)コンセント個数7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5電源コード(m)5機能絶縁キャップ付きスイングプラグ、アースコード付き、AC雷ガード、ランプ付スイッチ、二重構造、二重被覆、マグネット付アース端子ありサージオン電流耐量(A)2500(1回)、2000(2回)アズワン品番64-0901-34マグネットありプラグ形状2PスイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395バリスタ電圧(V)240雷ガードあり耐トラッキングあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする