コラントッテ
ネックレス LUCE α マットタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76854777
品番
ABARN01M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,200
販売価格(税別)
¥
22,000
バスケットに入れる
LUCE αから、深く落ち着いた印象のマットブラックが登場。
マットの質感を強調するために、24面体に仕上げました。
シンプルベーシックな佇まいで飽きずに着用いただけます。
色
ブラック
サイズ
M
材質
【本体】フェライト永久磁石、【ワイヤー】ステンレス(ナイロンコーティング)、【留具】ステンレス(SUS316L)、【ワンパッチン】真鍮
使用磁石
フェライト永久磁石100mT(1000G)Mサイズ100個、Lサイズ110個、LLサイズ120個、をN極S極交互配列
適合サイズ(cm)
43
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:302AGBZX00134000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
商品説明動画
コラントッテ独自のN極S極交互配列
参考になった