草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合

(25件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 76860614 品番 -
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

チタニウムを含有することにより耐久性が向上。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。

用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 材質PA66+チタン粉末配合 形状四角型 長さ(m)50 太さ(mm)2.6
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※作業時は全身を十分保護できる服装で行ってください。(長袖、長ズボン、帽子、マスク、手袋、保護メガネ、長靴等)
※必ず草刈機の動力を停止してからコードの交換作業を行ってください。
※小石の飛散等、周囲の状況に十分注意して草刈り作業を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76860605
2026-01-20
用途:
草刈り作業
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

過去に色々試しましたが、私はこれ以外はもう使いません。使用する環境にもよると思いますが、切れ味と耐久性のバランスが一番いいと私は思います。

2025-09-03
用途:
常時草刈りで利用
米屋倶楽部 様 (サービス業)

今まではチップソーを使っていましたがナイロンコードを使い始めてから歯をとぐ手間もなく草を刈った後も寄せなくて良いし手間もかからず助かっております、

1人が参考にしています
対象商品:
76860614
2025-10-29
用途:
草刈り
運輸・通信業

モノタロウ四本出しナイロンコードアタッチメントと併用
巻きすぎると内部で熱を持つのか?出なく成る事が有る。

対象商品:
76860596
2025-09-17
用途:
農作業
卸売・小売業

チタン配合の効果か減りは遅いです。チップソーと併用しているので短めの草刈りに使うには十分な強度です。

2025-07-21
用途:
草刈
製造業

以前より使用の物36728912 ○ーフティ3 50mをリピート購入しようとしたところ取扱いがなくなっていたため同等品のようから購入しました。 切れ味、耐久性も甲乙判断できない位良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
76860605
2025-06-17
用途:
草刈り
農・林・水産業

ホームセンターで売ってるものと大差ない耐久性で満足。

2024-10-20
用途:
砂利場の草刈り
横澤動物医院 様

チップ刃では石飛が多く、上手く刈り払えない場所で使っています。
ナイロンコードも結構石が飛びますので、より注意して使いますが、ギリギリまで短く刈り込めますので、重宝しています。
チタン配合の為、普通のナイロンコードよりも切断力が強く、切れ味良く長持ちします。
ただ、コードの出口の金属部品の擦れが早いような気がするのですが、消耗品ですから仕方がないかも知れません。

1人が参考にしています
2024-11-01
用途:
プラント内除草
運輸・通信業

買いに行く手間が省け且つ安く提供していただけており
大変満足しております。
年間の使用量、購入数が多い為、ありがたく思っています。
今後ともよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする