DECO X50(3-PACK)(JP) AX3000 メッシュWi-Fiシステム TP-LINK 76861217

DECO X50(3-PACK)(JP) AX3000 メッシュWi-Fiシステム TP-LINK 76861217
DECO X50(3-PACK)(JP) AX3000 メッシュWi-Fiシステム TP-LINK 76861217

AX3000 メッシュWi-Fiシステム

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76861217品番DECO X50(3-PACK)(JP)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

高速のWiFi 6テクノロジーに対応し、両バンドで合計3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を実現します。4ストリーム(5GHz:2x2/HE160&2.4GHz:2x2)に対応しラグを減らします。3つのギガビットポートを搭載しているので有線接続にも困りません。シームレスなメッシュWiFiで最大600m2(3パック)をカバーします。ネットワーク環境を賢く学習し、各ご家庭に合った理想的なWiFiを提供します。包括的なネットワーク保護・堅牢な保護者による制限・リアルタイムのIoT保護等でセキュリティを強化します。Decoアプリの画面表示に沿って進めるだけでOKです。

電源100~240VAC、50/60Hz周波数(GHz)2.4/5伝送速度3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)商品タイプWi-Fi6 メッシュルータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76861208
2023-03-21
用途: インターネット

中継機のお陰でキャッチできる範囲が倍以上になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする