- サマーラックみえーる 20型(G1/4) ヤマホ工業 76862084

サマーラックみえーる 20型(G1/4)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード76862084品番-
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。
ノズルがカバーの外側より確認できます。
散布時に草や噴霧状態が確認できます。
軽量なため、作業の負担を軽減します。
散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。)
ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。

噴出量(L/min)0.3MPa:1.3、0.5MPa:1.7ノズルSV-30-80C散布幅(m)約0.28粒子径(μm)230(0.5MPa)適合圧力(MPa)0.2~0.5寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39×12×23質量(g)220取付ねじG1/4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76862084
2023-05-31
用途: 里芋栽培 畝間の除草剤散布
野内農園農・林・水産業

散布幅が広く、腕を振らずに固定した状態で歩いていけば十分に散布出来て作業効率が上がりました。カバーが大きいので重く感じますが、許容範囲内です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする