曜日別特売
- ヤマホ工業 人力用キリナシ防草1頭口S型(G1/4) ヤマホ工業 76862109

ヤマホ工業 人力用キリナシ防草1頭口S型(G1/4)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード76862109品番-
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

扇形の空気を混入した噴霧角度約110°の霧は、ドリフトが少なく、除草に最適です。
ネジの緩みを防止するロックキャップを採用しています。

噴出量(L/min)1.0MPa:1.4ノズルN-KAL-15RR散布幅(m)約0.70質量(g)18取付ねじG1/4全長(cm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする