曜日別特売
7783 US-40C Set 230V 超音波カッター ソニックカッターZERO セット 100V NSK(ナカニシ) 76863159

超音波カッター ソニックカッターZERO セット 100V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76863159品番7783 US-40C Set 230V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥185,000

複雑な形状や精密さを要求するカッティングに威力を発揮します。
(布、ゴム、フィルム、プラスチック、ウレタン、プリント基板のパターン修正等)
手に伝わる振動がないため刃先を正確に当てることができ、精度の高いカットが可能です。
各種肉薄材の切り抜き、切断、窓抜き、デザインカット、バリ取り等に最適です。

電源(V)230コード長さ(m)2セット内容コントローラー(ソニックカッターZERO100V)×1/ハンドピース×1/専用替刃(エヌティー(株)製BDC-200P 30°)×40/六角レンチ(2mm)/スペアセットビス(M4×P0.7×L4)×4/スペアヒューズ(T1.6AH250V)×2/Oリング×1/電源コード(2m)×1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_2/
2023-03-17

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする