曜日別特売
1782 NRAF-5080 エアー軸受スピンドル NSK(ナカニシ) 76863238

エアー軸受スピンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード76863238品番1782 NRAF-5080
参考基準価格(税別)¥281,818販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800
外径(Φmm)50許容回転速度(min-1)80000(モーター回転速度)適合圧力(MPa)0.5精度(μm)1以内(スピンドル振れ)コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35)付属品コレット : Φ3.0mm(CHK-3.0)/ コレットナット(K-265A)/スパナ(12×14): 2 枚・(22×27): 1 枚 / 配管継手(KQ2H04-M5N): 1 個/プラグ(KQ2P-04): 1 個、給気ホース(Φ4mm×4m): 1 本、棒レンチ(K-236): 1 本質量(g)560空気消費量(NL/min)35ホース接続径(Φmm)4(軸受給気)砥石径(Φmm)使用最大8.0以下(軸径6.0mmシャンクの場合)軸受基本負荷(N)ラジアル方向20/スラスト方向40軸受種類空気静圧軸受固定方法フランジマウント方式、M3 ボルト(8 個所、45°等配、PCD57)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする