NSK(ナカニシ)
超音波研磨機 シーナスZERO セット 100V
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76863414
品番
7774
参考基準価格(税別)
¥290,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ金型から超硬金型、各種金型の研削・研磨、鏡面仕上げまで。
(プラスチック、プレス、ダイキャスト、鍛造、抜きダイス、ヘッダーダイス等)
放電硬化層の除去、微細部、リブ溝磨きに威力を発揮します。
用途
精密部品、電子部品、セラミック等のバリ取りから研削・研磨に
電源(V)
AC100~240
コード長さ(m)
2
セット内容
コントローラ(シーナスZERO 100V)/ハンドピース/専用工具/工具ケース(プラスチック)/工具締付治具(スパナ10mm×2枚/六角レンチ2.5mm)/フットスイッチ(FC-24)/スペアヒューズ(AC100V:T1.6AH 250V)×2/電源コード2m
定格消費電力(W)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応