曜日別特売
7776 超音波研磨機 シーナスZERO セット 100V NSK(ナカニシ) 76863466

超音波研磨機 シーナスZERO セット 100V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76863466品番7776
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥290,000

アルミ金型から超硬金型、各種金型の研削・研磨、鏡面仕上げまで。
(プラスチック、プレス、ダイキャスト、鍛造、抜きダイス、ヘッダーダイス等)
放電硬化層の除去、微細部、リブ溝磨きに威力を発揮します。

用途精密部品、電子部品、セラミック等のバリ取りから研削・研磨に電源(V)230コード長さ(m)2セット内容コントローラ(シーナスZERO 100V)/ハンドピース/専用工具/工具ケース(プラスチック)/工具締付治具(スパナ10mm×2枚/六角レンチ2.5mm)/フットスイッチ(FC-24)/スペアヒューズ(AC100V:T1.6AH 250V)×2/電源コード2mRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする