NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー部品
ストレートハンドピース
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76863554
品番
1005 IH-300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ミクロン技術を結集、高精度、高信頼性を実現。
繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。
レバー式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。
穴径(Φmm)
20(最小加工)
質量(g)
50
減速比
10/11
付属品
コレットレンチ(K-232):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚
寸法(mm)
11.9(工具カミシロ)
用途
軸径Φ1.6 mm 専用、深穴加工用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用最高回転速度40,000min-1 以下。