用途エアジョイントストレート最高回転速度(min-1)20000(エア圧力0.5MPa時)精度(μm)1以内(スピンドル)適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)空気消費量(NL/min)215最大出力(W)130ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8質量(g)480騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa