スピンドル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76863755 品番9220 NR3060-AQC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥159,091 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

エアー駆動によるチャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。
コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。
2 種類のコレット(CHK 0.5mm 〜 6.35mm、CHA 0.5mm 〜 4.0mm)が選択できます。

外径(Φmm)30 許容回転速度(min-1)50000(モーター回転速度) 空気圧力(MPa)0.6(工具交換) 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) 適合コレットホルダQC3-A / QC3-A-R(コレットCHA 用)、QC3-K / QC3-K-R(コレットCHK 用) 付属品スパナ(22×27) : 1 枚 / フィルタ付エアーホース(K-251) : Φ6mm × 2m 1 本 質量(g)1230 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする