曜日別特売
ISE79S-02-L2-Y 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE79Sシリーズ SMC 76866826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISE79S-02-L2-Y 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE79Sシリーズ SMC 76866826
ISE79S-02-L2-Y 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE79Sシリーズ SMC 76866826

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE79Sシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個配管Rc1/4オプションなし注文コード76866826品番ISE79S-02-L2-Y
参考基準価格(税別)¥35,040販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

測定値を見ながら設定可能
IO-Link
斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保
表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能
適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)

用途汎用流体用定格圧力範囲(MPa)0~50配管Rc1/4出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)単位単位切替機能付きオプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする