※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個配管Rc1/4オプションM12コネクタ付リード線(ストレート 5m)、ブラケットB、取扱説明書+校正証明書注文コード76867036品番ISE79S-02-L2-SBK
参考基準価格(税別)¥40,100販売価格(税込)¥40,678販売価格(税別)
測定値を見ながら設定可能
IO-Link
斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保
表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能
適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)