※写真は、商品をインパクトドライバに装着した状態です。インパクトドライバは商品に含みません。
商品レビューを投稿する内容量1台注文コード76872724品番V629383
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
平板・波板・折板などの軟鋼板を直線や曲線に切断可能!
インパクトドライバに取り付けて使用
板金バサミでは切断しにくい波板にも使用可能!
ダイスの開口部の方向は90°刻みで変更可能
【切断可能厚さ】(重ね切りには対応しておりません)
軟鋼板:1.6mmまで
ステンレス板:1.0mmまで
真鍮板、アルミニウム板:2.0mmまで