曜日別特売
120N050 鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業 76873144

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄 丸釘(1kg箱)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)50
頭径(Φmm)6.6
内容量1箱(1kg)注文コード76873144品番120N050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
材質長さ(mm)50呼び径(mm)2.75頭径(Φmm)6.6入数約410本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76873336
2022-11-07
用途: 垂木貼り付け

屋根裏補強工事増室に使用、導き穴を開けて五寸釘150ミリを久し振りに使用致しました、部材にっちりとりつき安心の品質でした。釘の頭も狂いなく玄翁もいい音だしていました、製品に満足している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする