※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
デカバ 小箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(100本)
1箱(200本)
1箱(150本)
1箱(100本)
1箱(900本)
1箱(680本)
1箱(650本)
1箱(550本)
1箱(500本)
1箱(400本)
1箱(300本)
1箱(230本)
全長(mm)
125
90
100
125
32
38
42
45
50
57
65
75
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
76873485
品番
7180125
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
広角先端カットのコースねじ
用途
木材+硬質木材
材質
鉄
全長(mm)
125
表面処理
クロメート
ねじ寸法(mm)
Φ5.3
頭径(mm)
9.2
ねじ部長さ(mm)
62
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧