曜日別特売
PT450F フロアー用ステープル 4mm幅 若井産業 76874124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロアー用ステープル 4mm幅

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(3000本)
長さ(mm)50
内容量1箱(3000本)注文コード76874124品番PT450F
参考基準価格(税別)¥5,650販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
用途木下地へのフロア材止め用仕様先端コート材質長さ(mm)50幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.25×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする